Prodotti /

Cod. Rexel
IW0107400
Cod. Produttore
0107400
Cod. EAN
8024873022015
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 4A e tensione di esercizio di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, è compatto e facile da installare in diversi dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm