Prodotti /

Cod. Rexel
IW0107200
Cod. Produttore
0107200
Cod. EAN
8024873021988
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, offre una soluzione compatta e efficiente per la protezione dei dispositivi elettronici.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm