Prodotti /

Cod. Rexel
IW0106250
Cod. Produttore
0106250
Cod. EAN
8024873021896
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 250 mA e tensione di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando la protezione dei dispositivi collegati grazie alla sua elevata precisione e resistenza. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace e compatta.

corrente di dimensionamento

0.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm