Prodotti /

Cod. Rexel
IW0107001
Cod. Produttore
0107001
Cod. EAN
8024873021957
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza contro sovracorrenti, questo componente assicura un funzionamento stabile e duraturo, contribuendo alla salvaguardia degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l’utilizzo in vari dispositivi elettrici e apparecchiature industriali.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm