Prodotti /

Cod. Rexel
IW0107900
Cod. Produttore
0107900
Cod. EAN
8024873022053
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 10A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, assicurando una protezione efficace grazie alle sue caratteristiche tecniche precise e standardizzate. Adatto per applicazioni in ambito elettrico residenziale e industriale, offre una soluzione compatta e funzionale per la salvaguardia dei dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm