Prodotti /

Cod. Rexel
IW0324306
Cod. Produttore
0324306
Cod. EAN
8024873023197
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 6,3 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici in ambito residenziale e industriale. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo fusibile assicura un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua compattezza e standardizzazione lo rendono facilmente integrabile in diversi dispositivi e quadri elettrici.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm