Prodotti /

Cod. Rexel
IW0324005
Cod. Produttore
0324005
Cod. EAN
8024873023180
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 5A e tensione di esercizio di 250V, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando un'interruzione rapida e precisa in caso di guasti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, il fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm