Prodotti /

Cod. Rexel
IW0320500
Cod. Produttore
0320500
Cod. EAN
8024873023081
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di esercizio di 250 V, progettato per garantire protezione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Indicato per l'uso in impianti elettrici e dispositivi che richiedono una protezione contro sovracorrenti, assicurando la sicurezza e la longevità degli apparecchi elettrici. La sua costruzione standard permette un facile inserimento e sostituzione nei portafusibili compatibili.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm