Prodotti /

Cod. Rexel
IW0322002
Cod. Produttore
0322002
Cod. EAN
8024873023142
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 2 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm