Prodotti /

Cod. Rexel
IW0321001
Cod. Produttore
0321001
Cod. EAN
8024873023111
Descrizione del produttore: Fusibile 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando una rapida interruzione del circuito in caso di anomalie. La sua dimensione compatta lo rende adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’elettronica e dell’elettrotecnica.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm