Prodotti /

Cod. Rexel
IW0325012
Cod. Produttore
0325012
Cod. EAN
8024873023227
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con valore nominale di 12,5 A e tensione di esercizio fino a 250 V, progettato per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impieghi in dispositivi elettronici e impianti domestici o industriali, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo alla durata e al corretto funzionamento degli apparecchi.

corrente di dimensionamento

12.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm