Prodotti /

Cod. Rexel
IW0325010
Cod. Produttore
0325010
Cod. EAN
8024873023210
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 10A e tensione di esercizio di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi in ambito residenziale e industriale, assicura una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm