Prodotti /

Cod. Rexel
IW0321601
Cod. Produttore
0321601
Cod. EAN
8024873023135
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 1,6 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, assicura una rapida interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficace per il controllo e la protezione delle apparecchiature elettriche.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm