Prodotti /

Cod. Rexel
IW0105008
Cod. Produttore
0105008
Cod. EAN
8024873011323
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 8 ampere con dimensioni 5x20 mm, progettato per applicazioni elettriche fino a 250 volt. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. La sua costruzione compatta e robusta lo rende ideale per l'uso in dispositivi elettrici e circuiti che richiedono una protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm