Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100800
Cod. Produttore
0100800
Cod. EAN
8024873011224
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 800 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una protezione efficace e duratura grazie alle sue dimensioni compatte e specifiche tecniche precise. Adatto all'uso in diversi dispositivi elettrici e impianti, assicura un funzionamento stabile e sicuro.

corrente di dimensionamento

0.8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm