Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100630
Cod. Produttore
0100630
Cod. EAN
8024873011217
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 630 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e residenziali che richiedono componenti di precisione e lunga durata.

corrente di dimensionamento

0.63 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm