Prodotti /

Cod. Rexel
IW0104306
Cod. Produttore
0104306
Cod. EAN
8024873011316
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 6,3 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua dimensione compatta lo rende adatto a diverse installazioni in ambito elettrico.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm