Prodotti /

Cod. Rexel
IW0104005
Cod. Produttore
0104005
Cod. EAN
8024873011309
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 5 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione compatta e facile da integrare in vari dispositivi e apparecchiature elettriche.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm