Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100500
Cod. Produttore
0100500
Cod. EAN
8024873011200
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre una soluzione compatta e versatile per applicazioni di protezione elettrica.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm