Prodotti /

Cod. Rexel
IW0104004
Cod. Produttore
0104004
Cod. EAN
8024873011293
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 4A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è compatto e facile da integrare in vari dispositivi elettrici e apparecchiature.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm