Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100400
Cod. Produttore
0100400
Cod. EAN
8024873011194
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 400 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. Adatto a impieghi in dispositivi elettronici e sistemi elettrici che richiedono una protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

0.4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm