Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100315
Cod. Produttore
0100315
Cod. EAN
8024873011187
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 315 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per un'installazione sicura e affidabile, garantisce una protezione efficace in applicazioni elettriche di precisione.

corrente di dimensionamento

0.315 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm