Prodotti /

Cod. Rexel
IW0103153
Cod. Produttore
0103153
Cod. EAN
8024873011286
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 3,15A e tensione di esercizio fino a 250V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La sua dimensione compatta e la capacità di interrompere correnti di sovraccarico lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici di piccole e medie dimensioni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm