Prodotti /

Cod. Rexel
IW0105025
Cod. Produttore
0105025
Cod. EAN
8024873011378
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 25 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per la protezione di circuiti elettrici in applicazioni domestiche e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo fusibile offre una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua compattezza e il formato universale lo rendono facilmente sostituibile in diversi dispositivi e quadri elettrici.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm