Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100250
Cod. Produttore
0100250
Cod. EAN
8024873011170
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 250 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo fusibile offre una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti e dei dispositivi collegati. La sua dimensione compatta e la costruzione robusta lo rendono adatto a un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

0.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm