Prodotti /

Cod. Rexel
IW0105020
Cod. Produttore
0105020
Cod. EAN
8024873011361
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con portata di 20 ampere e tensione nominale di 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è compatto e facile da integrare in vari dispositivi e impianti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuisce a mantenere la continuità e la protezione dell’impianto elettrico.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm