Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100200
Cod. Produttore
0100200
Cod. EAN
8024873011163
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 200 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e compatta adatta a diversi dispositivi elettronici.

corrente di dimensionamento

0.2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm