Prodotti /

Cod. Rexel
IW0102502
Cod. Produttore
0102502
Cod. EAN
8024873011279
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 2,5 A e tensione di esercizio di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, si adatta perfettamente a impianti domestici e industriali che richiedono componenti di protezione compatti e performanti.

corrente di dimensionamento

2.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm