Prodotti /

Cod. Rexel
IW0101001
Cod. Produttore
0101001
Cod. EAN
8024873011231
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. La sua compattezza e conformità agli standard elettrici lo rendono un elemento essenziale per impianti elettrici residenziali e industriali.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm