Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100160
Cod. Produttore
0100160
Cod. EAN
8024873011156
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 160 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, offre una risposta rapida alle anomalie di corrente, preservando i componenti elettronici sensibili. La sua dimensione compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche e industriali.

corrente di dimensionamento

0.16 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm