Prodotti /

Cod. Rexel
IW0105012
Cod. Produttore
0105012
Cod. EAN
8024873011347
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con portata standard di 12 ampere e tensione nominale di 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre elevate prestazioni e compatibilità con diversi impianti. La sua struttura compatta e il materiale di qualità assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di anomalie nel flusso di corrente.

corrente di dimensionamento

12 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm