Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100125
Cod. Produttore
0100125
Cod. EAN
8024873011149
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico standard da 5x20 mm con corrente nominale di 125 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione robusta e alle specifiche tecniche precise. Adatto per l'uso in dispositivi elettronici e impianti elettrici che richiedono una protezione efficace e compatta.

corrente di dimensionamento

0.125 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm