Prodotti /

Cod. Rexel
IW0105010
Cod. Produttore
0105010
Cod. EAN
8024873011330
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con portata di 10 ampere e tensione nominale di 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un’ottima resistenza termica e durata nel tempo. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace e conforme agli standard.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm