Prodotti /

Cod. Rexel
IW0100100
Cod. Produttore
0100100
Cod. EAN
8024873011132
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con portata standard di 100 mA e tensione nominale di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre una soluzione compatta e performante per la protezione dei componenti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm