Prodotti /

Cod. Rexel
IW0101601
Cod. Produttore
0101601
Cod. EAN
8024873011255
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 1,6 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è compatto e facilmente integrabile in vari dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm