Prodotti /

Cod. Rexel
IW0400500
Cod. Produttore
0400500
Cod. EAN
8024873011996
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con certificazione IMQ, caratterizzato da una corrente nominale di 500 mA e una tensione di esercizio di 250 V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti. La sua costruzione compatta e standardizzata lo rende facilmente integrabile in diversi impianti elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm