Prodotti /

Cod. Rexel
IW0404004
Cod. Produttore
0404004
Cod. EAN
8024873012085
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con certificazione IMQ, progettato per garantire protezione elettrica affidabile in circuiti a bassa tensione. Supporta una corrente nominale di 4A e una tensione fino a 250V, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua costruzione compatta e standardizzata facilita l'installazione in vari dispositivi elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm