Prodotti /

Cod. Rexel
IW0424306
Cod. Produttore
0424306
Cod. EAN
8024873012665
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corpo in materiale isolante certificato IMQ, progettato per garantire protezione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da una corrente nominale di 6,3 A e una tensione di esercizio fino a 250 V, questo fusibile è ideale per applicazioni in impianti elettrici domestici e industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando al contempo una risposta rapida in caso di sovracorrenti, proteggendo efficacemente apparecchiature e componenti elettronici.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm