Prodotti /

Cod. Rexel
IW0423153
Cod. Produttore
0423153
Cod. EAN
8024873012634
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con certificazione IMQ, progettato per proteggere circuiti elettrici con corrente nominale di 3,15 A e tensione fino a 250 V. Ideale per applicazioni di sicurezza elettrica, garantisce affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm