Prodotti /

Cod. Rexel
IW0422002
Cod. Produttore
0422002
Cod. EAN
8024873012610
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con portafusibile in materiale isolante certificato IMQ, progettato per proteggere circuiti elettrici a bassa tensione fino a 250 V. Offre una corrente nominale di 2 A, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la sostituzione, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e conformi alle normative di sicurezza.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm