Prodotti /

Cod. Rexel
IW0400080
Cod. Produttore
0400080
Cod. EAN
8024873011910
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 80 mA e tensione di 250 V, certificato VDE. Progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatto all'uso in sistemi elettrici che richiedono componenti di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza.

corrente di dimensionamento

0.08 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm