Prodotti /

Cod. Rexel
IW0400063
Cod. Produttore
0400063
Cod. EAN
8024873011903
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 63 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, certificato VDE per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere circuiti elettronici sensibili da sovracorrenti e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro degli impianti. La sua compattezza e precisione lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

0.063 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm