Prodotti /

Cod. Rexel
IW0440630
Cod. Produttore
0440630
Cod. EAN
8024873013204
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 630 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, certificato UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.63 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm