Prodotti /

Cod. Rexel
IW0442002
Cod. Produttore
0442002
Cod. EAN
8024873013259
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio di 250V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, conforme agli standard UL e CSA. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm