Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1468525
Cod. Produttore
1468525
Cod. EAN
8024873135852

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS 10X85 GPV 25A 1200VDC offre sicurezza e affidabilità elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Robustezza che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Affidabilità operativa in applicazioni ad alta tensione
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Scopri il FUS 10X85 GPV 25A 1200VDC, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 1200VDC e una corrente di 25A, questo fusibile è ideale per proteggere i tuoi circuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il FUS 10X85 GPV 25A 1200VDC, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 1200VDC e una corrente di 25A, questo fusibile è ideale per proteggere i tuoi circuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

25 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X85 GPV 25A 1200VDC