Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465008
Cod. Produttore
1465008
Cod. EAN
8024873143994

Informazioni di prodotto

Il Fusibile IW1465008 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente robusto e pronto all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace fino a 8A e 1000VDC
  • Materiali resistenti per prestazioni durature e sicure
Il Fusibile IW1465008 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni fino a 8A e 1000VDC. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in diverse condizioni operative. La sua costruzione robusta lo rende un componente essenziale per i sistemi elettrici, assicurando una protezione efficace. Scegli IW1465008 per una soluzione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il Fusibile IW1465008 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni fino a 8A e 1000VDC. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in diverse condizioni operative. La sua costruzione robusta lo rende un componente essenziale per i sistemi elettrici, assicurando una protezione efficace. Scegli IW1465008 per una soluzione sicura e duratura.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 8A 1000VDC