Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465004
Cod. Produttore
1465004
Cod. EAN
8024873143970

Informazioni di prodotto

Il FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente robusto e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con tensione nominale fino a 1000VDC
  • Lunga durata che riduce la necessità di sostituzioni frequenti
Il FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, offre un'affidabilità eccezionale con una tensione nominale di 1000VDC. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, offre un'affidabilità eccezionale con una tensione nominale di 1000VDC. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC