Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465002
Cod. Produttore
1465002
Cod. EAN
8024873143963

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 1000VDC
  • Tipo: Fusibile GPV
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: FUS 10X38 GPV
  • Applicazione: Circuiti elettrici
Il FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Scegliere un fusibile come il FUS 10X38 GPV significa optare per affidabilità e sicurezza in ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Scegliere un fusibile come il FUS 10X38 GPV significa optare per affidabilità e sicurezza in ogni installazione elettrica.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC