Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465025
Cod. Produttore
1465025
Cod. EAN
8024873144045

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1465025 garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una gestione ottimale della corrente (25A, 900VDC)
  • Durata prolungata grazie a materiali di alta qualità
Scopri il fusibile IW1465025, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una corrente di 25A e una tensione nominale di 900VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro i cortocircuiti, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro e funzionanti. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile IW1465025, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una corrente di 25A e una tensione nominale di 900VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro i cortocircuiti, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro e funzionanti.

corrente nominale

25 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 25A 900VDC