Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1468020
Cod. Produttore
1468020
Cod. EAN
8024873175407

Informazioni di prodotto

FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC CH SU garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti con tensione fino a 1000VDC
  • Migliore efficienza operativa e sicurezza dell’impianto
Presentiamo il FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC CH SU, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per i vostri impianti elettrici. Scegliete questo fusibile per proteggere i vostri circuiti e mantenere l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Presentiamo il FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC CH SU, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per i vostri impianti elettrici. Scegliete questo fusibile per proteggere i vostri circuiti e mantenere l'efficienza operativa.

corrente nominale

20 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC CH SU